Gripple - Trapèze Plus RF N2 (45kg) câble L=2m embout fileté M8 (EF8) - F120=2,5kg - STPZP22EF8F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 45 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006159328
Réf. Sonepar
00169003442
Réf. Fournisseur
STPZP22EF8F
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui


