Gripple - Trapèze Plus RF N4 (225kg) câble L=10m embout fileté M10 (EF10) - F120=25kg - STPZP410EF10F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 4.75 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 225 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006159397
Réf. Sonepar
00169003454
Réf. Fournisseur
STPZP410EF10F
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
4.75 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
225 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui


