Gripple - Trapèze Plus RF N4 (225kg) câble L=3m embout fileté M10 (EF10) - F120=25kg - STPZP43EF10F

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze Plus RF N4 (225kg) câble L=3m embout fileté M10 (EF10) - F120=25kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - écrou rail

  • diamètre du câble - 4.75 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 225 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006159427

Réf. Sonepar

00169003457

Réf. Fournisseur

STPZP43EF10F

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

écrou rail

diamètre du câble:

4.75 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

225 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension Trapèze Plus, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble inox L=3m équipé d'un embout fileté M10x50mm d'un Trapèze Plus RF N4 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-225KG