Gripple - Trapèze TPZGR noir pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=1m embout Fileté M6 - BTPZGR21EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze TPZGR noir pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=1m embout Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006149886

Réf. Sonepar

00169002946

Réf. Fournisseur

BTPZGR21EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

attache pour gaine de ventilation rectangulaire

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir TPZ Gaine Rectangulaire, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=1m équipé d'un embout fileté M6 (EF6) d'un TPZGR N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg

Gripple

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple