Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Gripple - Trapèze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=3m embout Butée - TPZGR23SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Trapèze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=3m embout Butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006127983

Réf. Sonepar

00169000540

Réf. Fournisseur

TPZGR23SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

attache pour gaine de ventilation rectangulaire

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Trapèze TPZ Gaine Rectangulaire, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=3m équipé d'un embout butée (SP) d'un TPZGR N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg

Gripple

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple