Gripple - Trapeze TPZPL noir pour plenum N2 (45kg) L=5m embout Crochet

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec mousqueton

  • type de terminaison - attache pour plénum

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5038006152756

Réf. Sonepar

00169003029

Réf. Fournisseur

BTPZPL25EC

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec mousqueton

type de terminaison

attache pour plénum

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

avec finition décorative

Oui

type de déverrouillage

autre

longueur du câble

5 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

noir

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Système de suspension noir TPZ Plénum, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=5m équipé d'un embout crochet (EC) d'un TPZPL N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg