Gripple - Trapèze TPZPL pour plénum N2 (45kg) L=4m embout Bac acier - TPZPL24TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bac acier
type de terminaison - attache pour plénum
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006126535
Réf. Sonepar
00169001248
Réf. Fournisseur
TPZPL24TH
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bac acier
type de terminaison:
attache pour plénum
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


