Non retournable

Gripple - Traversée de rue pour décor de noël de L=20 m. Charge maximale de 100 kg - EPLO206

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Traversée de rue pour décor de noël de L=20 m.  Charge maximale de 100 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • longueur du câble - 20 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - zamak

  • couleur - zinc

  • charge de travail admise - 100 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006127273

Réf. Sonepar

00169000560

Réf. Fournisseur

EPLO206

Marque

Gripple

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

20 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

charge de travail admise:

100 kg

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension horizontal extérieur rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 20M de 2 EP6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg

Les Atouts de l'article:

Les solutions CTO-EP de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage.
Utilisations en extérieur pour la suspension des décorations de Noël ou traversée de rue des câbles électrique.
Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage
Tous sont certifiés
Disponible dans des longueurs de câbles standards de 10 à 20 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).

Les Atouts de la gamme:

Permet de créer des traversées de rues en tendant des câbles horizontaux entre deux points. Idéal pour suspendre des décorations de Noël.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple