Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - UniGrip N2 (55kg) câble L=1m embout Bac acier (TH) - UGR21TH

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip N2 (55kg) câble L=1m embout Bac acier (TH)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bac acier

  • type de terminaison - écrou rail

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006204998

Réf. Sonepar

00169620499

Réf. Fournisseur

UGR21TH

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bac acier

type de terminaison:

écrou rail

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=1m équipé d'un embout bac acier (TH) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg

Les Atouts de l'article:

Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur.
Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité.
Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave.
Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.

Les Atouts de la gamme:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple