Gripple - UniGrip N4 (250kg) câble L=1m embout Boucle (FR) - UGR41FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 4.75 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 250 kg
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006250018
Réf. Sonepar
00169624501
Réf. Fournisseur
UGR41FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
4.75 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
250 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur.
Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité.
Robuste – jusqu’à 250 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave.
Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.
Les Atouts de la gamme:
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


