Gripple - UniGrip QT N2 (55kg) câble L=4m embout boucle (FR) - UGT24FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip QT N2 (55kg) câble L=4m embout boucle (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - quart de tour

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006211200

Réf. Sonepar

00169621120

Réf. Fournisseur

UGT24FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

quart de tour

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension UniGrip QT, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=4m équipé d'un embout boucle (FR) d'un UniGrip QT N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple