Gripple - UniGrip sortie latérale M6 N2 (55kg) câble L=10m embout Boucle (FR) - UGS6210FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip sortie latérale M6 N2 (55kg) câble L=10m embout Boucle (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006163042

Réf. Sonepar

00169616304

Réf. Fournisseur

UGS6210FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension UniGrip sortie latérale M6x20mm, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=10m équipé d'un embout boucle (FR) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 55kg

Les Atouts de l'article:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur.
Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité.
Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave.
Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.