Gripple - UniGrip Y N2 (55kg) brins 150mm embouts crochets CT câble 2m embout butée (SP) - UGY22SP150CT

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip Y N2 (55kg) brins 150mm embouts crochets CT câble 2m embout butée (SP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006213464

Réf. Sonepar

00169621346

Réf. Fournisseur

UGY22SP150CT

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension UniGrip rapide et universel. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de l=2m serti d'un embout butée, d'un UniGrip Y à déverrouillage intégré avec des brins réglables de 150mm embouts crochets CT. Charge de travail 55kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple