Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=3m embout SP et deux colliers prémontés entraxe 200mm - UGYP23SP200GCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 55 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006278661
Réf. Sonepar
00169627866
Réf. Fournisseur
UGYP23SP200GCA
Marque
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
55 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


