fin de vie

Hager - 1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer - TYB621C

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 920 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616059597

Réf. Sonepar

05083605959

Réf. Fournisseur

TYB621C

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

0

Puissance de coupure max.:

920 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

4 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.