Hager - 1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 symbole sonnette - WMV783S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tactile
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - bouton à contact maintenu
sylbole scannable / sans obstacle - Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150347
Réf. Sonepar
05083715034
Réf. Fournisseur
WMV783S
Marque
Hager
modèle:
tactile
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
bouton à contact maintenu
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


