🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - 1930 Poussoir à voyant E10 alba - WMV023B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Poussoir à voyant E10 alba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 250 V

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150798

Réf. Sonepar

05083715079

Réf. Fournisseur

WMV023B

Marque

Hager

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

1930 Poussoir à voyant E10 alba

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager