Hager - 1930 Prise HP simple Noir - WMV290N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 Prise HP simple Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150194

Réf. Sonepar

05083715019

Réf. Fournisseur

WMV290N

Marque

Hager

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

1930 Prise HP simple Noir

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager