Hager - 1930 Prise TV + FM + SAT - WMV256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 4 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 2.5 dB
compatible au modem par câble - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150118
Réf. Sonepar
05083715011
Réf. Fournisseur
WMV256
Marque
Hager
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
4 dB
nombre de sorties:
3
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2.5 dB
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
traitement de la surface:
non traité
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


