Hager - 1930 RJ45 double Cat 6 STP - WMV227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
composition - mécanisme seul
indice de protection (IP) - IP20
encastrement de canal - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150095
Réf. Sonepar
05083715009
Réf. Fournisseur
WMV227
Marque
Hager
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
composition:
mécanisme seul
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
type de fixation:
visser
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


