Non retournable

Hager - 1930 RJ45 double Cat5e FTP - WMV212

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 1930 RJ45 double Cat5e FTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • composition - mécanisme seul

  • indice de protection (IP) - IP20

  • encastrement de canal - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150071

Réf. Sonepar

05083715007

Réf. Fournisseur

WMV212

Marque

Hager

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

composition:

mécanisme seul

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

type de fixation:

visser

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

1930 RJ45 double Cat5e FTP

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager