Hager - Actionneur KNX Secure 4 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS - TYAS604D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610022009
Réf. Sonepar
05083002200
Réf. Fournisseur
TYAS604D
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
5750 W
puissance max. de commutation LED:
414 W
puissance de sortie:
2300 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
pays de fabrication:
POLOGNE
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
65 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.12 W
Les Atouts de la gamme:
La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
- En saillie
- En encastré
- Sur rail DIN
- Eclairage
- Chauffage
- Ouvrants
- Contacts libres de potentiels
- La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
- Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
- Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
- Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
- Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
- TX :
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
- TY :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


