Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Actionneur KNX Secure 4 sorties volets et stores à bannes pour moteur 6A/24VDC - TYAS624D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Actionneur KNX Secure 4 sorties volets et stores à bannes pour moteur 6A/24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 144 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610022047

Réf. Sonepar

05083002204

Réf. Fournisseur

TYAS624D

Marque

Hager

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

144 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

pays de fabrication:

POLOGNE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

65 mm

consommation d'énergie:

0.15 W

Module actionneur KNX Secure 4 sorties volets et stores à bannes 6A/24VDC. Configuration en mode Easy et ETS. Le TXA624D intègre les fonctions de blocage, blocs logiques, temporisation, minuterie, 64 scènes, preset, blocages, forçage.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager