Hager - Adapteur, EK-ateha, Pure - EK40040839016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 70 mm
modèle - capot moulé
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740017466
Réf. Sonepar
05083001746
Réf. Fournisseur
EK40040839016
Marque
Hager
largeur:
40 mm
hauteur:
70 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
doublage de coupe:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


