Hager - Adapteur, SL20055/EK 40040, noir - SL20055819011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur de la partie supérieure:

autre

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur de la partie supérieure - autre

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740222174

Réf. Sonepar

00011022217

Réf. Fournisseur

SL20055819011

Marque

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur de la partie supérieure:

autre

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

55 mm

largeur du raccordement de canal:

20 mm

raccordement de canal:

canal angulaire

dérivation raccordement de canal:

centré

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adapteur, SL20055/EK 40040, noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager