Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFF60190 - M7251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 190 mm
hauteur - 60 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740875332
Réf. Sonepar
00011087533
Réf. Fournisseur
M7251
Marque
Hager
largeur:
190 mm
hauteur:
60 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PC/ABS
traitement de la surface:
non traité
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


