Hager - Alimentation 24V DC 1A - TGA200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615979964
Réf. Sonepar
00010597996
Réf. Fournisseur
TGA200
Marque
Hager
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...230 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
16 VA
pays de fabrication:
POLOGNE
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
largeur d'encastrement:
72 mm
hauteur d'encastrement:
68 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


