Hager - Alimentation pour contrôleur Coviva TKP100A - TKC110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615919861
Réf. Sonepar
05083591986
Réf. Fournisseur
TKC110
Marque
Hager
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 1:
3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0.3 VA
puissance dissipée:
15 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
33.25 mm
profondeur:
71.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
cable d'alimentation pour controleur domotique connecté TKP100A
Les Atouts de la gamme:
Coviva est la solution de domotique radio par Hager.
Coviva fonctionne uniquement avec des produits Quicklink radio qui sont dérivés du protocole KNX radio, avec une facilité de programmation en plus.
Les fonctions assurées par coviva :
- Eclairage (ON/OFF, variation)
- Volets (Montée/Descente, arrêt sur position)
- Chauffage (électrique/ eau chaude)
- Contacts et usages divers
- Alarme (ON/OFF, alerte de déclenchement)
- Scénarios et fonctions évoluées (appelées covigram)
Coviva prend la forme d’une box domotique à installer en ambiance ou au mur, et qui peut être reliée au choix en RJ45 ou en wifi à la box de l’installation.
Coviva intègre également de nombreux objets connectés tels que les stations météos et caméras Netatmo et les produits de chauffage Tado°.
Pour le contrôle de son installation domotique coviva, l’utilisateur a plusieurs possibilités :
- Boutons et télécommandes radios physiques
- Application smartphone, tablette et pc
- Assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Home)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager
Découvrez la série Hager


