fin de vie

Hager - Angle extérieur pour BRP-BRAP IP40 IK07 p 65mm h 130mm (LAN) laqué alu - BRP651303HLAN

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur pour BRP-BRAP IP40 IK07 p 65mm h 130mm (LAN) laqué alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 68 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • angle - 85...95 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740222839

Réf. Sonepar

05083022283

Réf. Fournisseur

BRP651303HLAN

Marque

Hager

largeur:

130 mm

profondeur:

68 mm

nombre de couvercles:

1

angle:

85...95 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué à l'eau

numéro RAL:

0

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle extérieur pour BRP-BRAP IP40 IK07 p 65mm h 130mm (LAN) laqué alu

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.