Hager - Angle intérieur lifea pour LF30030 RAL 9016 Pure - LF3003049016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740011846
Réf. Sonepar
05083001184
Réf. Fournisseur
LF3003049016
Marque
Hager
hauteur:
30 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP30
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


