Hager - Angle intérieur pour goulotte de climatisation CLM 75 x 125 mm Blanc paloma - CLM751254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur
largeur de goulotte - 125 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740211284
Réf. Sonepar
00011021128
Réf. Fournisseur
CLM751254
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
coude intérieur
largeur de goulotte:
125 mm
profondeur de goulotte:
75 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL:
9010
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


