Hager - Angle intérieur variable lifea pour LF/LFF30060 h 57mm x p 30mm RAL 7030 gris - LFF300647030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 57 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740899352
Réf. Sonepar
00011089935
Réf. Fournisseur
LFF300647030
Marque
Hager
hauteur:
30 mm
largeur:
57 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...97 °
couleur:
gris
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7030
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


