Hager - Angle plat variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm gris - LFF6009057030

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740022828

Réf. Sonepar

05083002282

Réf. Fournisseur

LFF6009057030

Marque

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

90 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...97 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7030

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Angle plat variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm gris

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager