Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Armoire cotés et socle 2 pattes de fixation quadro5 2010x450x260mm Blanc pur - FM109

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Armoire cotés et socle 2 pattes de fixation quadro5 2010x450x260mm Blanc pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 10

  • hauteur - 2010 mm

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612631094

Réf. Sonepar

00010263109

Réf. Fournisseur

FM109

Marque

Hager

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

10

hauteur:

2010 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

260 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

630 A

profondeur d'encastrement:

260 mm

profondeur intérieure:

260 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de rangées:

13

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Le FM109 est une armoire électrique IP55 quadro5 de Hager, de dimensions P260xH2010xL450mm. Cette armoire IK10 Blanc pur est livrée avec 2 panneaux de côté, 2 pattes de fixation et socle de hauteur 150mm.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager