Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm - ZAL83U

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 36

  • hauteur - 1355 mm

  • largeur - 780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611073185

Réf. Sonepar

05083107318

Réf. Fournisseur

ZAL83U

Marque

Hager

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

36

hauteur:

1355 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

315 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

160 mm

profondeur intérieure:

212 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

288

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

3

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

3

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm. Le système kvs en polyester renforcé de fibres de verre pour applications destinées à la réalisation des coffrets et armoires de distribution BT à l?extérieur des bâtiments.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager