Hager - Armoire univers IP55 Classe II 1950x800x275 avec socle h100 - FR23S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 24
hauteur - 1950 mm
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616004092
Réf. Sonepar
05083600409
Réf. Fournisseur
FR23S1
Marque
Hager
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
24
hauteur:
1950 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
800 A
profondeur d'encastrement:
275 mm
profondeur intérieure:
275 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de rangées:
12
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
6
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
6
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


