Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Armoire univers pose au sol PCII IP55 hauteur 1950mm largeur 300mm prof 400mm - FR21H1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Armoire univers pose au sol PCII IP55 hauteur 1950mm largeur 300mm prof 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 1950 mm

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616003903

Réf. Sonepar

05083600390

Réf. Fournisseur

FR21H1

Marque

Hager

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

1950 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

400 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

800 A

profondeur d'encastrement:

400 mm

profondeur intérieure:

400 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de rangées:

12

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Armoire univers pose au sol PCII IP55 hauteur: 1950 mm largeur: 300 mm profondeur: 400 mm couleur: Gris clair

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager