🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Hager - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Alba - WTN4041WG

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Auxiliaire de variateur 1930 rotatif Alba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610075463

Réf. Sonepar

05083007546

Réf. Fournisseur

WTN4041WG

Marque

Hager

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne automatique

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Cet auxiliaire de variateur rotatif à réglage continu 294510 fait partie de la gamme 1930. Connexion à vis. Il est composé du mécanisme et de l'enjoliveur Alba. La solution est à compléter d'une plaque de finition de la gamme 1930.

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager