Hager - Bande de marquage 24 modules quadro4-quadro5-quadro+ acc circulation de filerie - JE003

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bande de marquage 24 modules quadro4-quadro5-quadro+ acc circulation de filerie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 435 mm

  • transparent - Oui

  • largeur - 205 mm

  • hauteur - 20 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613450038

Réf. Sonepar

00010345003

Réf. Fournisseur

JE003

Marque

Hager

longueur:

435 mm

transparent:

Oui

largeur:

205 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le JE003 est une bande marquage pour enveloppes quadro et univers de Hager. D'une longueur de 24 modules, c'est une solution idéale pour le repérage des circuits au niveau des plastrons dans les tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager