Hager - Barre Cu 12 X 5 2050 - N11A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 2050 mm
largeur - 5 mm
hauteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010330700309
Réf. Sonepar
00010070030
Réf. Fournisseur
N11A
Marque
Hager
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
2050 mm
largeur:
5 mm
hauteur:
12 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Barre Cu 12 X 5 2050
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


