Hager - Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TXM616D, TYM616D et TYMS616D - TGM616D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 230 V
nombre de bornes reliées - 8
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615879783
Réf. Sonepar
05083587978
Réf. Fournisseur
TGM616D
Marque
Hager
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de bornes reliées:
8
isolé:
Oui
dimension de trame:
15.2 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Les Atouts de l'article:
Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
- Accessoires et bornes de connexion bus KNX
- Stations météorologiques et capteurs de température
- Coupleurs de média KNX
- Ecrans de contrôle et accessoires de montage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


