Non retournable

Hager - Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm - K037

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - vis

  • nombre d'entrées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010330711015

Réf. Sonepar

00010071101

Réf. Fournisseur

K037

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

125 A

mode de pose:

vis

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

52 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

49 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager