Hager - Bloc de répartition 125A, unipolaire, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16² - KJ02DN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 6...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 10...35 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 10
courant assigné max. - 125 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613803704
Réf. Sonepar
05083380370
Réf. Fournisseur
KJ02DN
Marque
Hager
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
6...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
10...35 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
10
courant assigné max.:
125 A
hauteur:
91 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
51 mm
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


