Hager - Bloc de répartition 400A, unipolaire, 2x 6-25²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10² - KJ02B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 1.5...185 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 12
courant assigné max. - 400 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613800246
Réf. Sonepar
00010380024
Réf. Fournisseur
KJ02B
Marque
Hager
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...185 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
12
courant assigné max.:
400 A
hauteur:
95 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
50 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


