Hager - Bloc multiprises avec 3 prises rotatives - VZ00ASF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de prises de courant - 0
avec volet de protection - Non
modèle - broche de contact de protection
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616668393
Réf. Sonepar
05083666839
Réf. Fournisseur
VZ00ASF
Marque
Hager
type de tension:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de prises de courant:
0
avec volet de protection:
Non
modèle:
broche de contact de protection
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
nombre de pôles coupés (ronds):
6
nombre de pôles coupés (plats):
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets vega D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système vega D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
vega D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.
Découvrez les coffrets vega D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
- Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
- Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
- Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
- Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
- Commandes intuitives
- Gain de temps d'installation
- Optimisation de l’infrastructure électrique
8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
- Association verticale ou horizontale
- Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
- 3ème rail entre 2 rangées
- Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
- Câblage facilité
- Bracelet guide-fil
- Raccordement flexible
- Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)
Caractéristiques techniques vega D :
- Coffret métallique, classe II
- Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
- Disponibles en saillie ou en encastré
- Indices de protection : IP30, IP41 – IP54
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


