Hager - Borne de distribution 125A, 1 phase, 1x35mm² - 3x10mm², gris - K035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 37 mm
courant assigné In - 125 A
hauteur - 30 mm
profondeur - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010330712234
Réf. Sonepar
00010071223
Réf. Fournisseur
K035
Marque
Hager
couleur:
gris
largeur:
37 mm
courant assigné In:
125 A
hauteur:
30 mm
profondeur:
47 mm
pays de fabrication:
INDE
Borne de distribution 125A, 1 phase, 1x35mm² - 3x10mm², gris
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


