Hager - Borne de neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis - KR100N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - bleu
largeur - 9.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610133545
Réf. Sonepar
05083013354
Réf. Fournisseur
KR100N
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
bleu
largeur:
9.9 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
60 mm
profondeur:
46.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


