Non retournable

Hager - Borne de neutre 4mm², 800V/32A, connection à vis - KR040N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne de neutre 4mm², 800V/32A, connection à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 6.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610133521

Réf. Sonepar

05083013352

Réf. Fournisseur

KR040N

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

6.1 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

47 mm

profondeur:

60 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne de neutre 4mm², 800V/32A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager