Hager - Borne de passage-neutre,10mm², 400V/57A, connection à vis - KXA10N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 58 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613941901
Réf. Sonepar
05083394190
Réf. Fournisseur
KXA10N
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
58 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
230 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
51.5 mm
profondeur:
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


