Non retournable

Hager - Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis - KXN10LH

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 10 mm

  • courant assigné In - 57 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613941710

Réf. Sonepar

05083394171

Réf. Fournisseur

KXN10LH

Marque

Hager

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

10 mm

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

hauteur:

51.5 mm

profondeur:

58 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager